Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tauchhülse WIKA SWT52G - 3907325


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-101736
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     3907325
EAN/GTIN:
     4250738103290
Dokumentation - Datenblatt
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
  • Tauchhülse für Thermometer Typ 52
  • Durchmesser: 10 mm
  • Prozessanschluss: G 1/2 B
  • CU-Legierung
  • Einbaulänge: 63 mm
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
für Temperaturfühler 8 mm
Betriebsdruck:
6 bar
Prozessanschluss:
G 1/2
Durchmesser:
10 mm
Einbaulänge:
63 mm
Werkstoff Gehäuse:
Kupferlegierung
Temperaturbereich:
max. 160 °C
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1454
18
€ 5,99*
ab € 13,91*
€ 19,04*
€ 8,95*
ab € 19,37*
€ 26,58*
€ 5,90*
ab € 37,45*
€ 49,00*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.