Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lastkreisüberwachung Murrelektronik MICO BASIC 8.2 - 9000-41068-0200000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-101531
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     9000-41068-0200000
EAN/GTIN:
     4048879332439
Dokumentation - Datenblatt
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Suchbegriffe:
Lastüberwachungsmodul
  • Elektronische Lastkreisüberwachung
  • 8 Kanäle
  • Betriebspannung: 24 V DC
  • Stromeinstellung: 2 A
  • Federzugklemmen
  • Meldekontakt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Elektronischer Geräteschutzschalter
Kanäle:
8
Summenmeldeausgang:
ja
Betriebsspannung:
24 V DC
Betriebsspannungsbereich:
18...30 V DC
Stromeinstellung:
2 A
Breite:
70 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
80 mm
Eingangsklemmen:
16 mm²
Ausgangsklemmen:
4 mm²
Meldeklemmen:
2,5 mm²
Anschlussart:
Federzugklemmen
Befestigungsart:
Tragschiene DIN 35
Umgebungstemperatur min.:
0 °C
Umgebungstemperatur max.:
55 °C
Schutzart:
IP20
Zulassungen:
CE | CSA | cULus | DNV GL | UKCA
Weitere Suchbegriffe: temperaturgivare, temperaturbrytare, temperatursensorer, temperaturprober
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 150,11*
€ 164,82*
Frei Haus
ab € 152,39*
€ 170,38*
Frei Haus
ab € 166,28*
€ 181,54*
Frei Haus
ab € 173,24*
€ 189,11*
Lager 1454
8
Frei Haus
ab € 176,13*
€ 193,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,54*
€ 230,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,32*
€ 226,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,89*
€ 223,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,25*
€ 219,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,13*
€ 209,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,905*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,63*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,97*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,34*
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,874*
Zubehör
Murrelektronik
9000-41034-0000002
ab € 4,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.