Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1454-101487 Herst.-Nr.: 3RR2241-1FW30 EAN/GTIN: 4011209787285 |
| | |
|
| | |
| - Überwachungsrelais
- anbaubar an Schütz 3RT2
- Baugröße S00
- Digital einstellbar
- Schein-/Wirkstromüberwachung 1,6...16 A
- 20...400 Hz
- 3-phasig
- 24...240 V AC/DC
- 1 x Wechsler
- 1 x Halbleiterausgang für Alarm und Warnung
- Schraubanschluss
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Schein-/Wirkstromüberwachung | Hilfskontakte: | 1 x Wechsler, 1 x Halbleiterausgang | Baugröße: | S00 | Betriebsstrom bei AC-3/400 V: | 16 A | Einstellbarer Ansprechwert Strom: | 1,6...16 A | Stoßspannungsfestigkeit: | 6 kV | Breite: | 80 mm | Höhe: | 79 mm | Tiefe: | 45 mm | Anschluss: | Schraubanschluss | Betriebstemperatur min.: | -20 °C | Betriebstemperatur max.: | 60 °C | Schutzart: | IP20 | Zulassungen: | CE | CSA | UL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Industrierelais, Überwachungsrelais, siemens industrierelais, industrierelais, phasenausfall überwachungsrelais, photoélectrique, cellule, barrière, lumineuse, réflexion, capteur, distance |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 113,50* | € 126,04* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 117,76* | € 131,52* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 120,21* | € 133,82* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 125,12* | € 139,37* | | | | Lager 1454 | | | | | | Frei Haus | ab € 194,17* | € 212,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1454 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1454 | | Versand: Lager 1454 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|