Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Modul (Dauerlicht) Eaton 171426 - SL7-L230-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-101252
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     171426
EAN/GTIN:
     4015081677580
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Dauerlichtmodul Signalsäule
  • SL7 LED-Modul
  • Durchmesser: 70 mm
  • Dauerlicht
  • Orange
  • 230/240 V AC
  • IP66
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Lichtmodul
Funktion:
Dauerlicht
Baureihe:
SL7
Farbe:
orange
Leuchtmittel:
LED
Betriebsspannung:
230 V AC
Durchmesser:
70 mm
Werkstoff Gehäuse:
Polycarbonat (PC)
Anzahl Signalelemente max.:
5
Umgebungstemperatur min.:
-30 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Schutzart:
IP66
Standard:
IEC/EN 60947
Zulassungen:
CE | CSA | UL
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 45,79*
€ 58,70*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 48,66*
€ 62,25*
€ 4,98*
ab € 51,21*
€ 65,06*
€ 4,00*
ab € 51,64*
€ 67,05*
Lager 1454
4
Frei Haus
ab € 54,10*
€ 68,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,76*
€ 81,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,32*
€ 80,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,23*
€ 76,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,99*
€ 73,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,76*
€ 71,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,10*
€ 64,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
171447 SL7-CB-IMH
€ 32,73*
Zubehör
Eaton
171452 SL7-CB-T-100
€ 75,76*
Zubehör
Eaton
171294 SL7/4-BET
€ 8,87*
Zubehör
Eaton
171443
€ 42,58*
Zubehör
Eaton
171450
€ 42,24*
Zubehör
Eaton
171455
€ 30,65*
Zubehör
Eaton
SL7-FMS-100
€ 124,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.