Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Modul (Dauerlicht) Eaton 171465 - SL7-L24-Y


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-101251
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     171465
EAN/GTIN:
     4015081677924
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Dauerlichtmodul Signalsäule
  • SL7 LED-Modul
  • Durchmesser: 70 mm
  • Dauerlicht
  • Gelb
  • 24 V AC/DC
  • IP66
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Lichtmodul
Baureihe:
SL7
Funktion:
Dauerlicht
Farbe:
gelb
Leuchtmittel:
LED
Betriebsspannung:
24 V DC
Durchmesser:
70 mm
Werkstoff Gehäuse:
Polycarbonat (PC)
Anzahl Signalelemente max.:
5
Umgebungstemperatur min.:
-30 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Schutzart:
IP66
Standard:
IEC/EN 60947
Zulassungen:
CE | CSA | UL
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 32,99*
€ 42,66*
1 Tag
11
€ 6,40*
ab € 35,77*
€ 46,51*
€ 5,46*
ab € 38,96*
€ 50,22*
€ 4,00*
ab € 39,93*
€ 51,26*
Lager 1454
3
€ 5,99*
ab € 48,12*
€ 60,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,61*
€ 72,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,29*
€ 70,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,29*
€ 66,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,24*
€ 64,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,49*
€ 62,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,12*
€ 57,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
171447 SL7-CB-IMH
ab € 23,98*
Zubehör
Eaton
171451 SL7-CB-D
ab € 43,55*
Zubehör
Eaton
171452 SL7-CB-T-100
ab € 59,28*
Zubehör
Eaton
171459 SL7-SWD
ab € 189,00*
Zubehör
Eaton
171294 SL7/4-BET
ab € 6,07*
Zubehör
Eaton
171449
ab € 28,95*
Zubehör
Eaton
171450
ab € 31,97*
Zubehör
Eaton
171455
ab € 22,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.