Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Modul (Dauerlicht) Eaton 171461 - SL7-L24-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-101247
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     171461
EAN/GTIN:
     4015081677894
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Dauerlichtmodul Signalsäule
  • SL7 LED-Modul
  • Durchmesser: 70 mm
  • Dauerlicht
  • Blau
  • 24 V AC/DC
  • IP66
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Lichtmodul
Funktion:
Dauerlicht
Baureihe:
SL7
Farbe:
blau
Leuchtmittel:
LED
Betriebsspannung:
24 V DC
Durchmesser:
70 mm
Werkstoff Gehäuse:
Polycarbonat (PC)
Anzahl Signalelemente max.:
5
Umgebungstemperatur min.:
-30 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Schutzart:
IP66
Standard:
IEC/EN 60947
Zulassungen:
CE | CSA | UL
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 37,22*
€ 48,19*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 40,31*
€ 51,08*
€ 4,98*
ab € 42,49*
€ 53,31*
€ 4,00*
ab € 43,00*
€ 54,91*
Lager 1454
5
€ 5,99*
ab € 45,24*
€ 56,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,46*
€ 67,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,83*
€ 66,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,78*
€ 62,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,96*
€ 60,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,01*
€ 58,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,24*
€ 53,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
171447 SL7-CB-IMH
€ 32,73*
Zubehör
Eaton
171452 SL7-CB-T-100
€ 75,76*
Zubehör
Eaton
171294 SL7/4-BET
€ 8,87*
Zubehör
Eaton
171443
€ 42,58*
Zubehör
Eaton
171450
€ 42,24*
Zubehör
Eaton
171455
€ 30,65*
Zubehör
Eaton
SL7-FMS-100
€ 124,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.