Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Positionsschalter Eaton 266105 - LS-11S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-101238
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     266105
EAN/GTIN:
     4015082661052
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Eaton-Grenztaster
Eaton-Rollenschalter
Eaton-Rollentaster
Endlagenschalter
  • Positionsschalter mit Sprungschaltglied
  • Kuppenstößel
  • 1 x Öffner/Schließer
  • Basisgerät erweiterbar
  • Schutzart: IP66/IP67
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Positionsschalter
Betätigung:
Kuppenstößel
Erweiterbar:
ja
Kontakte:
1 x Öffner/Schließer
Zwangsöffnende Kontakte:
ja
Bemessungsbetriebsspannung:
230 V AC
Schaltfunktion:
Schleichschaltglied | Sprungschaltglied
Bemessungsstrom:
6 A
Breite:
31 mm
Höhe:
61 mm
Tiefe:
33,5 mm
Anschlussart:
Federzugklemmen
Werkstoff Gehäuse:
Kunststoff
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Schutzart:
IP66/IP67
Zulassungen:
CE | CSA | IEC/EN 60947-5 | UL
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 15,40*
€ 20,45*
€ 5,46*
ab € 15,60*
€ 20,68*
2 Tage
10
€ 4,98*
ab € 15,67*
€ 20,87*
1 Tag
87
€ 6,40*
ab € 15,97*
€ 21,22*
Lager 1454
28
€ 5,99*
ab € 21,08*
€ 27,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
114026
ab € 1,40*
Zubehör
Eaton
019610
ab € 0,35*
Zubehör
Eaton
266123
ab € 3,57*
Zubehör
Eaton
266125
ab € 4,00*
Zubehör
Eaton
266127
ab € 7,36*
Zubehör
Eaton
266131
ab € 7,94*
Zubehör
Eaton
266135
ab € 7,71*
Zubehör
Eaton
266133 LS-XS
ab € 7,99*
Zubehör
Eaton
266132 LS-XRRM
ab € 7,94*
Zubehör
Eaton
266124 LS-XLA
ab € 4,01*
Zubehör
Eaton
266136 M12B
ab € 7,71*
Zubehör
Pflitsch
bg 220PAn
ab € 0,73*
Zubehör
Eaton
225271
ab € 0,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.