Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Positionsschalter Eaton 266122 - LSE-02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-101236
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     266122
EAN/GTIN:
     4015082661229
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Eaton-Grenztaster
Eaton-Rollenschalter
Eaton-Rollentaster
Endlagenschalter
  • Positionsschalter mit elektronisch einstellbarem Schaltpunkt
  • Kuppenstößel
  • 2 x Öffner
  • Basisgerät erweiterbar
  • Schutzart: IP66/IP67
  • Optische Statusanzeige
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Positionsschalter, elektrisch einstellbar
Betätigung:
Kuppenstößel
Erweiterbar:
ja
Kontakte:
2 x Öffner
Zwangsöffnende Kontakte:
ja
Bemessungsbetriebsspannung:
12...30 V DC
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Bemessungsstrom:
6 A
Breite:
31 mm
Höhe:
61 mm
Tiefe:
33,5 mm
Anschlussart:
Schraubklemmen
Werkstoff Gehäuse:
Kunststoff
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Schutzart:
IP66/IP67
Zulassungen:
CE | CSA | IEC/EN 60947-5 | UL
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 38,37*
€ 47,41*
1
€ 5,46*
ab € 40,58*
€ 50,72*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 41,38*
€ 51,72*
1
Frei Haus
ab € 42,32*
€ 52,82*
Lager 1454
4
1
€ 5,99*
ab € 51,36*
€ 63,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,49*
€ 75,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,58*
€ 70,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,32*
€ 67,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,21*
€ 66,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,90*
€ 65,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,36*
€ 61,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
114026
ab € 1,40*
Zubehör
Eaton
019610
ab € 0,35*
Zubehör
Eaton
266123
ab € 3,57*
Zubehör
Eaton
266125
ab € 4,00*
Zubehör
Eaton
266126
ab € 7,99*
Zubehör
Eaton
266127
ab € 7,36*
Zubehör
Eaton
266131
ab € 7,94*
Zubehör
Eaton
266135
ab € 7,71*
Zubehör
Eaton
266157
ab € 4,94*
Zubehör
Eaton
266133 LS-XS
ab € 7,99*
Zubehör
Eaton
266132 LS-XRRM
ab € 7,94*
Zubehör
Eaton
114024
ab € 8,70*
Zubehör
Eaton
290178
ab € 6,08*
Zubehör
Eaton
114025 LS-XZRS
ab € 9,84*
Zubehör
Eaton
266124 LS-XLA
ab € 4,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.