Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwenkhebel Eaton 266126 - LS-XRL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-101226
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     266126
EAN/GTIN:
     4015082661267
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Antriebskopf
Betätiger für Positionsschalter
Betätigungselement
Eaton-Grenztaster
  • Schwenkhebel
  • Kunststoff
  • Antriebskopf für mechanische Positionsschalter
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Antriebskopf
Betätigung:
Schwenkhebel
Erweiterbar:
nein
Werkstoff Gehäuse:
Kunststoff
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Schutzart:
IP66/IP67
Zulassungen:
CE | IEC/EN 60947-5 | UL
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
€ 6,40*
ab € 7,98*
€ 10,95*
€ 5,46*
ab € 8,32*
€ 11,41*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 8,50*
€ 11,66*
€ 4,00*
ab € 8,40*
€ 11,66*
Lager 1454
36
€ 5,99*
ab € 10,65*
€ 14,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
106783
ab € 14,69*
Zubehör
Eaton
106784
ab € 21,90*
Zubehör
Eaton
106807
ab € 15,93*
Zubehör
Eaton
266107
ab € 15,62*
Zubehör
Eaton
266114
ab € 15,92*
Zubehör
Eaton
106795 LS-S11DA
ab € 15,91*
Zubehör
Eaton
106808 LS-S20
ab € 15,96*
Zubehör
Eaton
176892 LS-S20-CC
ab € 20,83*
Zubehör
Eaton
106792 LS-S11D/F
ab € 23,14*
Zubehör
Eaton
292366 LS-11D/F
ab € 23,32*
Zubehör
Eaton
106796 LS-S11DA/F
ab € 21,80*
Zubehör
Eaton
106780 LS-S02/F
ab € 21,93*
Zubehör
Eaton
272009 LS-02-SW
ab € 16,29*
Zubehör
Eaton
292370 LS-20A/F
ab € 21,95*
Zubehör
Eaton
116707 LS-S20B
ab € 15,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.