Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set Leuchtmelder (weiß) Eaton M22-L-W/-A/-LED230-W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-101178
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     101178
EAN/GTIN:
     4250738102125
Suchbegriffe:
Leuchtmelder
Leuchtmelder Komplettgerät
leuchtmelder 230v
leuchtmelder komplettgerät
  • Setartikel RMQ-Titan Leuchtmelder
  • Flach
  • Weiß
  • Frontbefestigung
  • Schutzart: IP67/IP69K
  • Lochdurchmesser: 22,5 mm
  • Inkl. LED-Element
  • 230 V AC
  • Schraubklemmen und Befestigungsadapter
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Leuchtmelder
Baureihe:
RMQ-Titan
Funktion:
LED 85-264 V AC
Farbe:
weiß
Beschriftung:
keine
Bauform:
rund
Befestigung:
Frontbefestigung
Komplettgerät:
ja
Kontaktbestückung:
1 x LED
Bemessungsbetriebsspannung:
230 V AC
In Gehäuse verbaut:
nein
Anschlusstechnik:
Schraubklemmen
Material:
Kunststoff
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Schutzart:
IP67/IP69K
Zulassungen:
CSA | UL
Weitere Suchbegriffe: leuchtmelder eaton, Joysticks, Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 20,38*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
216535
€ 7,23*
Zubehör
Eaton
216537
€ 11,36*
Zubehör
Eaton
216538
€ 11,93*
Zubehör
Eaton
216539
€ 15,91*
Zubehör
Eaton
216540
€ 22,78*
Zubehör
Eaton
216402
€ 4,39*
Zubehör
Eaton
216392
€ 0,54*
Zubehör
Eaton
216480
€ 0,42*
Zubehör
Rittal
2384010
€ 88,01*
Zubehör
Rittal
2384020
€ 95,32*
Zubehör
Rittal
2384030
€ 102,87*
Zubehör
Rittal
2384040
€ 109,89*
Zubehör
Eaton
216498 M22S-ST-GB8
€ 1,71*
Zubehör
Eaton
216500 M22S-ST-GB11
€ 1,73*
Zubehör
Eaton
216501 M22S-ST-GB12
€ 1,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.