Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronischer Füllstandsensor ifm electronic LK3122


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-101162
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     LK3122
EAN/GTIN:
     4021179149785
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Datenblatt
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
  • Elektronischer Füllstandsensor
  • Kapazitiv
  • Analogausgang: 4-20 mA oder 0-10 V
  • IO-Link 1.1
  • Überfüllschaltausgang
  • DC PNP
  • Stablänge: 264 mm
  • Schutzart: IP67
  • M12-Steckverbindung
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Elektronischer Füllstandsensor
Messprinzip:
kapazitiv
Messbereich:
264 mm
Einstellung:
Tasten
Einsatzbereich:
wasserbasierte Kühlschmiermittel, Öle, ölbasierte Medien, Wasser, wasserähnliche Medien
Genauigkeiten:
± 5 mm
Betriebsspannung min.:
18 V
Betriebsspannung max.:
30 V
Spannungsart:
DC
Ausgang:
PNP
Ausgangsfunktion:
0-10 V | 1 x Öffner/Schließer progr. | 4-20 mA
Ausgangsstrom max.:
200 mA
Druckfestigkeit:
0,5 bar
Anschluss:
Stecker M12
Werkstoff in Kontakt mit dem Medium:
PP
Werkstoff Gehäuse:
V2A (1.4301); FKM; NBR; PBT; PC; PEI; TPE / V; PTFE
Umgebungstemperatur min.:
0 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Mediumstemperatur min.:
0 °C
Mediumstemperatur max. (Dauer):
siehe Datenblatt °C
Mediumstemperatur max. (Kurzzeit):
siehe Datenblatt °C
Schutzart:
IP67
Schnittstellen:
IO-Link
Zulassungen:
CE | cULus | EAC | UKCA
Sonstiges:
4-stellige alphanumerische Anzeige
Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, füllstandssensor, Inductive sensors
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1454
2
Frei Haus
ab € 319,94*
€ 344,55*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 374,03*
€ 402,40*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 379,55*
€ 408,23*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 380,71*
€ 409,51*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 371,03*
€ 412,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,55*
€ 410,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,49*
€ 409,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,67*
€ 401,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,48*
€ 394,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,94*
€ 380,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6ES72784BD320XB0
€ 220,72*
Zubehör
ifm electronic
EVC001
€ 15,01*
Zubehör
ifm electronic
EVC002
€ 17,26*
Zubehör
ifm electronic
EVC003
€ 21,19*
Zubehör
ifm electronic
EVC004
€ 15,00*
Zubehör
ifm electronic
EVC005
€ 17,32*
Zubehör
ifm electronic
EVC006
€ 21,13*
Zubehör
ifm electronic
EVC008
€ 20,29*
Zubehör
ifm electronic
EVC009
€ 24,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
€ 6,45*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
€ 6,49*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
€ 12,39*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
€ 14,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1641688
€ 6,93*
Zubehör
Phoenix Contact
1641756
€ 6,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.