Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EIN-AUS-Schalter Eaton 067352 - T0-1-8200/E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-101092
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     067352
EAN/GTIN:
     4015080673521
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Drehschalter
Eaton-Last-Trennschalter
Hauptschalter
Lasttrenner
  • EIN-AUS-Schalter
  • Einbau
  • Polzahl: 1
  • 690 V AC
  • 20 A
  • Max. 6,5 kW
  • Schraubanschluss
  • Schutzart (frontseitig): IP65
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Ein-Aus-Schalter
NOT-Halt-Funktion:
nein
Abschließbarkeit:
nicht abschließbar
Hauptstrombahnen (Pole):
1
Bauform:
Einbau
Hilfsstrombahnen:
keine
Bemessungsbetriebsleistung max.:
6,5 kW
Bemessungsbetriebsspannung max.:
690 V AC
Bemessungsdauerstrom:
20 A
Schalthäufigkeit max.:
3000 Schaltspiele/h
Schaltspiele (mechanisch, typisch):
400000
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
50 (gekapselt 40) °C
Schutzart:
Front IP65
Normen und Zulassungen:
IEC/EN 60947, IEC/EN 60204, IEC/EN 60947-3
Zulassungen:
CSA | UL | VDE
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 10,73*
€ 14,28*
1 Tag
2
€ 4,98*
ab € 10,72*
€ 14,29*
€ 8,95*
ab € 12,17*
€ 16,60*
4 Tage
4
€ 6,40*
ab € 13,34*
€ 17,72*
Lager 1454
11
€ 5,99*
ab € 16,29*
€ 21,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
024670
ab € 0,32*
Zubehör
Eaton
047423
ab € 1,16*
Zubehör
Eaton
048289
ab € 4,07*
Zubehör
Eaton
062491
ab € 8,48*
Zubehör
Eaton
205551
ab € 1,17*
Zubehör
Eaton
207437
ab € 12,76*
Zubehör
Eaton
225325
ab € 14,10*
Zubehör
Eaton
255919
ab € 15,48*
Zubehör
Eaton
255920
ab € 15,69*
Zubehör
Eaton
269462
ab € 13,54*
Zubehör
Eaton
021999
ab € 2,71*
Zubehör
Eaton
093828 H3-T0
ab € 3,96*
Zubehör
Eaton
205544 ZFS75-T0
ab € 1,05*
Zubehör
Eaton
045065 V/EA/SVB-T5
ab € 16,85*
Zubehör
Eaton
207435 CI-K1-T0-2
ab € 8,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.