Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptschalter Eaton 081438 - P1-32/EA/SVB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-101085
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     081438
EAN/GTIN:
     4015080814382
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter
Endlagenschalter
  • Hauptschalter
  • Einbau
  • Verriegelbar
  • Polzahl: 3
  • 690 V AC
  • 32 A
  • Max. 15 kW
  • Schraubanschluss
  • Schutzart (frontseitiig): IP65
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Hauptschalter
NOT-Halt-Funktion:
ja
Abschließbarkeit:
abschließbar in 0-Stellung
Hauptstrombahnen (Pole):
3
Hilfsstrombahnen:
keine
Bauform:
Einbau
Bemessungsbetriebsleistung max.:
15 kW
Bemessungsbetriebsspannung max.:
690 V AC
Bemessungsdauerstrom:
32 A
Schalthäufigkeit max.:
50 Schaltspiele/h
Schaltspiele (mechanisch, typisch):
300000
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
50 (gekapselt 40) °C
Schutzart:
Front IP65
Normen und Zulassungen:
IEC/EN 60947, IEC/EN 60204, IEC/EN 60947-3, NEMA3R, NEMA12
Zulassungen:
CSA | UL | VDE
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
€ 8,90*
ab € 25,81*
€ 32,85*
1 Tag
86
€ 4,98*
ab € 26,47*
€ 33,54*
1 Tag
9
€ 4,99*
ab € 26,96*
€ 34,07*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 29,94*
€ 37,61*
Lager 1454
6
€ 5,99*
ab € 45,01*
€ 55,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,40*
€ 65,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,92*
€ 65,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,62*
€ 60,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,35*
€ 58,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,59*
€ 57,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,01*
€ 53,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
024670
ab € 0,32*
Zubehör
Eaton
047423
ab € 1,16*
Zubehör
Eaton
048289
ab € 4,07*
Zubehör
Eaton
062491
ab € 8,47*
Zubehör
Eaton
205551
ab € 1,17*
Zubehör
Eaton
207444
ab € 25,49*
Zubehör
Eaton
017253
ab € 2,07*
Zubehör
Eaton
019626
ab € 2,70*
Zubehör
Eaton
021999
ab € 2,71*
Zubehör
Eaton
280973
ab € 28,58*
Zubehör
Eaton
293977
ab € 2,10*
Zubehör
Eaton
205544 ZFS75-T0
ab € 1,04*
Zubehör
Eaton
045065 V/EA/SVB-T5
ab € 16,86*
Zubehör
Eaton
78627297 HI11-P1/P3E(RS219-1439)
ab € 14,13*
Zubehör
Eaton
000651 N-P1E
ab € 12,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.