Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllstandssensor ifm electronic LR3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-100624
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     LR3000
EAN/GTIN:
     4021179235419
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
  • Elektronischer Füllstandsensor
  • Geführte Mikrowelle
  • Öffner/Schließer programmierbar + analog 4-20 mA oder 0-10 V
  • DC PNP
  • Prozessanschluss: G 3/4 A
  • Sondenstäbe: bis 1.600 mm
  • Schutzart: IP67
  • M12-Steckverbindung
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Elektronischer Füllstandsensor
Messprinzip:
geführte Mikrowelle
Messbereich:
abhängig vom Sondenstab
Einstellung:
Tasten
Einsatzbereich:
wasserbasierte Kühlschmiermittel, Öle, ölbasierte Medien, Wasser, wasserähnliche Medien
Genauigkeiten:
± 7 mm
Betriebsspannung min.:
18 V
Betriebsspannung max.:
30 V
Spannungsart:
DC
Ausgang:
PNP
Ausgangsfunktion:
4-20 mA | 0-10 V | 1 x Öffner/Schließer progr.
Ausgangsstrom max.:
200 mA
Druckfestigkeit:
-1...16 bar
Prozessanschluss:
G 3/4 A
Anschluss:
Stecker M12
Werkstoff in Kontakt mit dem Medium:
1.4305 (Edelstahl)
Werkstoff Gehäuse:
1.4301 (Edelstahl)
Umgebungstemperatur min.:
0 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Mediumstemperatur min.:
0 °C
Mediumstemperatur max. (Dauer):
80 °C
Mediumstemperatur max. (Kurzzeit):
90 (1h) °C
Schutzart:
IP67
Schnittstellen:
IO-Link
Zulassungen:
CE | cULus | UKCA
Sonstiges:
4-stellige alphanumerische Anzeige
Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, Flüssigkeitsniveaurelais, Flüssigkeitsrelais, Füllstandrelais, Niveaumessrelais, Niveaurelais, Schwimmer, Schwimmerball, Schwimmerkörper, niveaurelais, füllstandsmessung, kapazitive füllstandsensoren, füllstand messen, schwinggabel
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1454
5
Frei Haus
ab € 316,90*
€ 353,57*
Frei Haus
ab € 309,94*
€ 353,75*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 367,39*
€ 401,87*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 373,36*
€ 407,48*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 378,73*
€ 414,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,57*
€ 420,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,54*
€ 413,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,44*
€ 394,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 324,03*
€ 385,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,90*
€ 377,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6ES72784BD320XB0
€ 220,72*
Zubehör
ifm electronic
EVC001
€ 15,01*
Zubehör
ifm electronic
EVC002
€ 17,26*
Zubehör
ifm electronic
EVC003
€ 21,19*
Zubehör
ifm electronic
EVC004
€ 15,00*
Zubehör
ifm electronic
EVC005
€ 17,32*
Zubehör
ifm electronic
EVC006
€ 21,13*
Zubehör
ifm electronic
EVC008
€ 20,29*
Zubehör
ifm electronic
EVC009
€ 24,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
€ 6,45*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
€ 6,49*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
€ 12,39*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
€ 14,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1641688
€ 6,93*
Zubehör
Phoenix Contact
1641756
€ 6,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.