Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflektor ifm electronic E20453


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-100528
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     E20453
EAN/GTIN:
     4021179046510
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Reflektor für Lichtschranken
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke
reflektor für lichtschranken ifm
  • Tripel-Reflektor 45 x 95 mm für Rotlicht- und Infrarotlicht-Reflexionslichtschranken
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tripel-Reflektor
Reflexionsfläche:
45 x 95 mm
Bauform:
rechteckig
Breite:
55 mm
Höhe:
125,5 mm
Tiefe:
9,5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Umgebungstemperatur max.:
58 °C
Sonstiges:
für Rotlicht- und Infrarotlicht-Reflexionslichtschranken
Weitere Suchbegriffe: reflektor für lichtschranken, Inductive sensors
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 7,44*
€ 10,76*
€ 5,46*
ab € 7,83*
€ 10,96*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,89*
€ 11,00*
Lager 1454
13
€ 5,99*
ab € 7,87*
€ 11,04*
4 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 7,97*
€ 11,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.