Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflektor ifm electronic E20744


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-100527
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     E20744
EAN/GTIN:
     4021179049429
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Reflektor für Lichtschranken
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke
reflektor für lichtschranken
  • Tripel-Reflektor 48 x 48 mm für Rotlicht- und Infrarotlicht-Reflexionslichtschranken
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Tripel-Reflektor
Reflexionsfläche:
48 x 48 mm
Bauform:
quadratisch
Breite:
61 mm
Höhe:
51,5 mm
Tiefe:
8 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Sonstiges:
für Rotlicht- und Infrarotlicht-Reflexionslichtschranken
Weitere Suchbegriffe: Inductive sensors
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 12,27*
€ 17,03*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,47*
€ 17,20*
€ 4,98*
ab € 12,59*
€ 17,42*
Lager 1454
18
€ 5,99*
ab € 12,76*
€ 17,70*
5 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 12,807*
€ 17,727*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.