Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M8 Steckverbinder PHOENIX 1506888 - SACC-M 8FS-3CON-M-SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-100503
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1506888
EAN/GTIN:
     4017918881214
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Stecker
AS-i-Steckverbinder
ASI-Steckverbinder
SAI-Steckverbinder
  • M8 Sensor-/Aktor-Steckverbindung
  • Buchse
  • Schraubanschluss
  • Gerade
  • 3-polig
  • Metallrändel
  • Kabeldurchmesser: Max. 5 mm
  • Schutzart: IP67
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Buchse M8
Polzahl:
3
Kodierung:
A
Bauform:
gerade
Schaltzustand-/Betriebsanzeige:
nein
Strombelastbarkeit:
4 A
Bemessungsspannung:
48 V AC | 60 V DC
Leitungsquerschnitt min.:
0,14 mm²
Leitungsquerschnitt max.:
0,5 mm²
Kabeldurchmesser:
3,5...5 mm
Anschlussart:
Schraubanschluss
Werkstoff Abdichtung:
NBR
Werkstoff Griffkörper:
PBT
Werkstoff Überwurfmutter:
Messing, vernickelt
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Umgebungstemperatur max.:
85 °C
Schutzart:
IP67
Zulassungen:
GOST
Besonderheiten:
keine
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 8,09*
€ 10,65*
€ 5,00*
ab € 8,12*
€ 10,70*
4 Tage
23
€ 6,40*
ab € 8,13*
€ 10,71*
€ 4,00*
ab € 8,73*
€ 11,59*
Lager 1454
29
€ 5,99*
ab € 11,82*
€ 15,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1501689
ab € 89,59*
Zubehör
Lapp Kabel
7038889/100
ab € 0,62285*
Zubehör
Lapp Kabel
7038864
ab € 0,78727*
Zubehör
Phoenix Contact
1208474
ab € 25,50*
Zubehör
Lapp Kabel
7038885
ab € 3,2191*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.