Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-/Aktor-Stecker SACC-M 8FS-3CON-M-SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sensor-/Aktor-Stecker SACC-M 8FS-3CON-M-SW
Sensor-/Aktor-Stecker SACC-M 8FS-3CON-M-SW
Artikel-Nr.:
     3517A-51858565
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1506888
EAN/GTIN:
     4017918881214
Suchbegriffe:
AS-i Stecker
AS-i-Steckverbinder
ASI-Steckverbinder
SAI-Steckverbinder

Sensor-/Aktor-Stecker SACC-M 8FS-3CON-M-SW

Steckverbinder, Universal, 3-polig, Buchse gerade M8, Kodierung: A, Schraubanschluss, Rändelmaterial: Messing, vernickelt, Kabelaußendurchmesser 3,5 mm ... 5 mm
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Buchse
Anzahl der Steuerkontakte:
3
Für Kabelaußendurchmesser:
3,5..5 mm
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Bemessungsstrom In:
4 A
Umgebungstemperatur:
85 °C
Bemessungsspannung:
48 V
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 8,18*
€ 10,65*
2 Tage
84
€ 6,40*
ab € 8,12*
€ 10,67*
€ 4,00*
ab € 8,74*
€ 11,55*
7 Tage
47
€ 6,95*
ab € 8,89*
€ 11,63*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,90*
€ 11,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
7038889/100
ab € 0,63*
Zubehör
Lapp Kabel
7038864
ab € 0,78*
Zubehör
Phoenix
1501252
ab € 8,12*
Zubehör
Phoenix Contact
1208474
ab € 25,52*
Zubehör
Lapp Kabel
7038885
ab € 3,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.