Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultraschallsensor microsonic mic+25/IU/TC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-100411
Hersteller:
     Microsonic
Herst.-Nr.:
     mic+25/IU/TC
EAN/GTIN:
     4250738101517
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Datenblatt
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Ultraschall Sensor
Ultraschall Transduktor
ultraschall sensor
  • M30 Ultraschallsensor
  • 1 x Analogausgang 4-20 mA/0-10 V
  • Elektrische Ausführung DC
  • Reichweite: 30...250 mm
  • Schutzart: IP67
  • M12-Steckverbindung
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Ultraschallsensor
Baureihe:
mic+
Tastweite min.:
30 mm
Tastweite max.:
250 mm
Grenztastweite:
350 mm
Bauform:
zylindrisch mit Gewinde
Ultraschall-Frequenz:
320 kHz
Einstellung:
Tasten
Funktionsanzeige:
Display
Betriebsart:
Distanzmessung
Betriebsspannung min.:
9 V
Betriebsspannung max.:
30 V
Spannungsart:
DC
Ausgang:
analog
Ausgangsfunktion:
0-10 V | 4-20 mA
Kurzschlussschutz:
nein
Verpolungsschutz:
ja
Baugröße:
M30 x 1,5
Baulänge:
84 mm
Anschluss:
Stecker M12
Werkstoff Gehäuse:
Messing vernickelt, PBT, TPU
Werkstoff Ultraschallwandler:
Polyuretanschaum, Epoxidharz mit Glasanteilen
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Schutzart:
IP67
Einsatzbereich:
Fabrikautomation
Zulassungen:
CE | UKCA
Besonderheiten:
Temperaturkompensation
Zubehör im Lieferumfang:
2 Befestigungsmuttern
Weitere Suchbegriffe: Ultraschall, Ultraschallsensor, Sensor, microsonic, ifm electronic
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 353,22*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,22*
€ 420,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,31*
€ 419,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,55*
€ 369,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,38*
€ 358,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,78*
€ 343,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1424652
€ 7,43*
Zubehör
Phoenix Contact
1424653
€ 7,47*
Zubehör
Phoenix Contact
1424660
€ 13,49*
Zubehör
Phoenix Contact
1553255
€ 12,92*
Zubehör
Phoenix Contact
1662968
€ 10,05*
Zubehör
Phoenix Contact
1662984
€ 10,11*
Zubehör
Phoenix Contact
1553297
€ 12,95*
Zubehör
ifm electronic
E10077
€ 3,44*
Zubehör
ifm electronic
E10737
€ 5,35*
Zubehör
ifm electronic
E20873
€ 10,54*
Zubehör
ifm electronic
EVC070
€ 16,25*
Zubehör
ifm electronic
EVC071
€ 19,71*
Zubehör
ifm electronic
EVC073
€ 16,23*
Zubehör
ifm electronic
EVT011
€ 28,80*
Zubehör
ifm electronic
EVT012
€ 49,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.