| |
|
| Artikel-Nr.: 1454-100183 Herst.-Nr.: EVT004 EAN/GTIN: 4021179231008 |
| | |
|
| | |
| - Sensorleitung
- Buchse M12
- 4-polig
- Abgewinkelt
- 5 m PVC-Kabel
- Schutzart: IP67/IP68/IP69K
- Kontakte vergoldet
- Temperaturbeständig bis 100 °C
- ECOLAB-zertifiziert
Weitere Informationen: | | Artikeltyp: | lagerhaltig | Ausführung: | Buchse M12 | Polzahl: | 4 | Bauform: | abgewinkelt | Betriebsspannung: | 250 AC/300 DC V | Strombelastbarkeit: | 4 A | Mantelfarbe: | orange | Kabeldurchmesser: | 4,9 mm | Kabellänge: | 5 m | Kabelmaterial: | PVC | Werkstoff Abdichtung: | EPDM | Werkstoff Griffkörper: | PVC | Werkstoff Überwurfmutter: | V4A (1.4404) | Umgebungstemperatur min.: | -25 °C | Umgebungstemperatur max.: | 100 °C | Schutzart: | IP67/IP68/IP69K | Einsatzbereich: | Lebensmittelindustrie | Zulassungen: | CE | cRUus | UKCA | Silikonfrei: | ja | Kontakte vergoldet: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Sensorkabel, Sensorleitung, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, as-i kabel, Ultrasonic sensors |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1454 | | | | | | € 5,99* | ab € 14,29* | € 19,83* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 14,00* | € 20,13* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 17,17* | € 23,51* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 17,36* | € 23,58* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 17,67* | € 24,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1454 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1454 | | Versand: Lager 1454 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|