Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflexionslichttaster ifm electronic OGT300 - OGT-FPKG/US


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-100091
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     OGT300
EAN/GTIN:
     4021179256377
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Zulassungen/Konformitäten - ECOLAB Zertifikat
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Fotosensor
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
  • M18 Reflexionslichttaster
  • Hell-/Dunkelschaltung programmierbar
  • DC PNP
  • Tastweite: 2...800 mm
  • Schutzart: IP67/IP68/IP69K
  • M12-Steckverbindung
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Reflexionslichttaster
Funktionsprinzip:
Reflexionslichttaster
Reichweite max.:
0,8 m
Baureihe:
OG
Betriebsreichweite:
2...800 mm
Lichtart:
Rotlicht
Bauform:
zylindrisch mit Gewinde
Wellenlänge:
624 nm
Lichtfleck:
66 (bei max. Tastweite) mm
Einstellung:
Tasten
Funktionsanzeige:
LED
Betriebsspannung min.:
10 V
Betriebsspannung max.:
36 V
Spannungsart:
DC
Ausgang:
PNP
Ausgangsfunktion:
Hell-/Dunkelschaltung
Ausgangsstrom max.:
200 (60 °C)/150 (80 °C) mA
Schaltfrequenz:
2000 Hz
Kurzschlussschutz:
ja
Verpolungsschutz:
ja
Baugröße:
M18 x 1
Baulänge:
72 mm
Anschluss:
Stecker M12 (4-polig)
Werkstoff Gehäuse:
V4A (1.4404)
Werkstoff Optik:
PMMA
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Schutzart:
IP67/IP68/IP69K
Einsatzbereich:
Lebensmittelindustrie
Zulassungen:
CE | cULus | UKCA
Besonderheiten:
Ecolab-Zertifizierung
Zubehör im Lieferumfang:
2 Befestigungsmuttern
Weitere Suchbegriffe: Referenztaster, Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, Reflexionslichtschranke, Reflexlichtschranke, lichttaster, Lichtschranke, Reflexion, Distanzsensor, ifm electronic, Leuze
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1454
3
Frei Haus
ab € 92,42*
€ 104,83*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 98,16*
€ 110,79*
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 98,07*
€ 110,80*
€ 4,98*
ab € 106,01*
€ 118,39*
6 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 108,03*
€ 120,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,83*
€ 124,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,42*
€ 121,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,36*
€ 118,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,60*
€ 117,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,42*
€ 109,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ifm electronic
EVT004
€ 19,64*
Zubehör
ifm electronic
EVT007
€ 22,43*
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
€ 6,47*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
€ 6,50*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
€ 12,35*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
€ 14,71*
Zubehör
Phoenix Contact
1641688
€ 6,92*
Zubehör
Phoenix Contact
1641756
€ 6,92*
Zubehör
Phoenix Contact
1641772
€ 6,95*
Zubehör
Phoenix Contact
1681127
€ 8,24*
Zubehör
Phoenix Contact
1681143
€ 8,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1553284
€ 10,90*
Zubehör
Phoenix Contact
1553242
€ 10,93*
Zubehör
Phoenix Contact
1641701
€ 7,21*
Zubehör
ifm electronic
E10076
€ 1,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.