| |
|
| Artikel-Nr.: 144-929005 Herst.-Nr.: 929005 EAN/GTIN: 4043567290053 |
| |
|
| | |
| Die wiederverwendbare Filteraufnahme 5570/35 ist für die Aufnahme der BartelsRieger Gas- und Partikel-Steckfilter konzipiert. Hierdurch können BR-Steckfilter mit Atemschutzmasken (mit standardisiertem Rundgewindeanschluss EN 148-1) genutzt werden. Die Filteraufnahme ist passend für die Gasfilter Serie 19 und Partikelfilter. Filteraufnahmen aus Kunststoff, schwarz, zweiteilig, bestehend aus Fassung (Oberteil) und Deckel (Unterteil): Fassung, ca. 105 mm Aussendurchmesser, 48 mm hoch, mit Rundgewinde (DIN EN 148-1) zum Anschluss an eine Maske, mit Gummi-Dichtring hinter dem Trapez-Innengewinde. Deckel jeweils ca. 99 mm Außendurchmesser, verschiedene Höhen Deckel 35 = 44 mm hoch, Deckel 70 = 62 mm hoch, jeweils mit Trapez-Außengewinde und Vorfilterkammer mit Klappdeckel - Steckfilter werden mittels der Filteraufnahme mit dem Atemanschluss verbunden
- Wiederverwendbare Filteraufnahme
- Rundgewinde-Anschluss nach EN 148-1
- Für die Filterserie 19, 24 und 25
- ohne Filter und Großstaubvorfilter
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filteradapter für Masken, Kombifilter A, Kombifilter B, Gas-Mehrbereichsfilter, Mehrbereichs-Gasfilter, Mehrbereichs-Kombifilter, Mehrbereichskombinationsfilter, Partikel-Einlegefilter, Partikelfilter, Partikelschraubfilter, partikelfilter bartelsrieger, partikel einlegefilter, partikelfilter rd40, Filteraufnahme Bartelsrieger, Filteraufnahme, Steckfilter Aufnahme |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 144 | | | | | | € 4,19* | ab € 4,91* | € 7,48* | | | | | | | | | | | € 18,90* | ab € 4,73* | € 8,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 144 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 4,91* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 144 | | Versand: Lager 144 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,19* | | ab € 145,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 144 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|