| |
|
| Artikel-Nr.: 144-201276 Herst.-Nr.: 201276 EAN/GTIN: 4043567012761 |
| |
|
| | |
| Schützen Sie sich zuverlässig vor Staub, Lösungsmitteln, Herbiziden, Pestiziden, Abbeizmittel, Ruß, Holzstaub und Glaswolle. Mit hochwertigem Atemschutz von BartelsRieger sind Sie auf der sicheren Seite. Dieses Set enthält unsere hochwertige Viertelmaske HM500 und einen Kombinationsfilter der Klasse A2P3 R D. Die Viertelmaske 500 bedeckt Nase und Mund und bietet einen optimalen Atemschutz in unterschiedlichsten Einsatzbereichen. Über das Rundgewinde-Anschlussstück nach EN 148-1 können alle Schraubfilter bis 300 g, sowie alle Steckfilter mit Filteraufnahme angeschlossen werden. Durch die Verwendung von zwei Ausatemventilen wird ein niedriger Ausatemwiderstand gewährleistet. Die stufenlos verstellbare Bänderung und der kleine Maskenkörper ermöglichen einen optimalen Tragekomfort. Das Set enthält einen Kombinationsfilter des Typs A2P3 R D. Der Aufbau garantiert das Filtrieren von organischen Gasen und Dämpfen (Siedepunkt>65°C) und eine Partikel-Abscheideleistung von 99,95%. Der Filter verfügt über ein hochwertiges Gehäuse aus einer innen beschichteten Aluminiumlegierung, ist kompakt aufgebaut und damit leistungsfähig bei geringstem Gewicht. Der Filter erfüllt zudem die Anforderungen für die Zusatzkennzeichnungen R (Reusable bzw. Wiederverwendbar). Die Kennzeichnung D kennzeichnet eine bestandenen Dolomitstaubtest und damit besondere Leistungsfähigkeit sowie das Erfüllen besonderer Atemwiderstandsanforderungen. Informieren Sie sich vor dem Einsatz unbedingt genau über Gefahrstoffe und Einsatzbedingungen und die entsprechende Eignung Ihrer Atemschutzausrüstung. Weitere Informationen finden Sie z.B. im Gefahrstoffinformationssystem (GESTIS) der DGUV. Viertelmasken decken den Nasen- und Mundbereich ab, Halbmasken zusätzlich den Kinnbereich. Beide sind von der Verwendung in bestimmten Einsatz- und Arbeitsbereichen ausgeschlossen. Der abgebildete Helm ist nicht im Lieferumfang enthalten. - Sicher: Schützt zuverlässig vor Lösungsmitteldämpfen, Partikeln und versch. Nebeln
- Vielseitig: Geeignet z.B. Reinigungsarbeiten oder Einsatz von Herbiziden/Pestiziden
- Hochwertig: Langlebige und robuste Maske für Profis
- Komfortabel: Hoher Tragekomfort und geringer Atemwiderstand
- Made in Germany: Produziert und zertifiziert in Deutschland
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kombifilter a2, Atemschutz Lösungsmittel, Atemschutzmaske Lösungsmittel, Atemschutz Lackierer, Atemschutz Pestizide, Atemschutz Herbizide |
| | |
| |