Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10x FFP3 Feinstaubmaske mit Ventil BARIMASK C3V Atemschutzmaske


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10x FFP3 Feinstaubmaske mit Ventil BARIMASK C3V Atemschutzmaske
10x FFP3 Feinstaubmaske mit Ventil BARIMASK C3V Atemschutzmaske
10x FFP3 Feinstaubmaske mit Ventil BARIMASK C3V Atemschutzmaske
10x FFP3 Feinstaubmaske mit Ventil BARIMASK C3V Atemschutzmaske
10x FFP3 Feinstaubmaske mit Ventil BARIMASK C3V Atemschutzmaske
10x FFP3 Feinstaubmaske mit Ventil BARIMASK C3V Atemschutzmaske
10x FFP3 Feinstaubmaske mit Ventil BARIMASK C3V Atemschutzmaske
Artikel-Nr.:
     144-200052
Herst.-Nr.:
     200052
EAN/GTIN:
     4043567000522
Suchbegriffe:
Einmal-Halbmaske
Einweg-Halbmaske
FFP-Maske
Feinstaubfiltermasken

 

Die partikelfiltrierende Halbmaske FFP3 R verfügt über ein Ausatemventil, zwei elastische Kopfbänder und einem anpassbaren Nasenbügel.
Die vorgeformte Komfort-Maske mit verstellbaren Kopfbändern sorgt für optimale Dichtigkeit und Stabilität.

Die BARIMASK C3V erfüllt die EN 149:2001 + A1:2009, trägt das CE-Zeichen und erfüllt die Anforderungen der europäischen PSA-Verordnung (EU) 2016/425. BartelsRieger ist gemäß PSA-Richtlinie Hersteller der BARIMASK C3V. Die Fertigung erfolgt in einer nach DIN ISO 9001 zertifizierten Produktionsstätte.

Viele Arbeitsumgebungen bergen durch giftige und ungiftige Stäube in der Atemluft ein Gesundheitsrisiko für Ihre Mitarbeiter. FFP-Masken schützen davor, dass gefährliche Partikel eingeatmet werden und zu langfristigen und schweren Erkrankungen führen. Sie werden in drei Schutzklassen unterteilt: FFP1, FFP2 und FFP3. Masken mit der Schutzklasse FFP1 schützen den Träger vor ungiftigen und nicht-fibrogenen1 Stäuben. Die Einatmung von diesen Stäuben führt zwar nicht zur Entwicklung von schweren Erkrankungen, reizen aber die Atemwege. Masken mit der Schutzklasse FFP2 schützen den Träger vor gesundheitsschädlichen Stäuben, Rauch und Aerosolen im festen und flüssigen Zustand. Da diese Partikel fibrogen sein können, führen sie kurzfristig zur Reizung der Atemwege und schwächen langfristig das Lungengewebe. Masken mit der Schutzklasse FFP3 schützen den Träger vor giftigen und gesundheitsschädlichen Stäuben, Rauch und Aerosolen. Hierzu zählen zum Beispiel radioaktive Schadstoffe und Viren.


  • ZUVERLÄSSIGER SCHUTZ: FFP3-Masken schützen vor giftigen und krebserregenden Stoffen und filtern mindestens 99% aller Partikel bis 0,6 Mikrometer.
  • FLEXIBEL EINSETZBAR: Die Filtermasken schützen vor Staub bei Renovierungsarbeiten, Holzarbeiten, Asbest-Entfernung, Schimmel und mehr.
  • KOMFORTABEL: Die Atemmasken besitzen elastische Kopfbänder ohne Allergene und einen stabilen und anpassbaren Maskenkörper
  • WIEDERVERWENDBARE STAUBMASKE: Die Atemschutzmasken können mehrfach eingesetzt werden - gilt NICHT bei Schimmel und Bakterien.
  • ZERTIFIZIERTE QUALITÄT: Die Staubschutzmasken entsprechen der EN 149:2001+A1:2009 und sind von der DEKRA EXAM geprüft & zertifiziert. Sie tragen das CE-Zeichen in Bezug auf die EG-Richtlinie 89/686/EWG und erfüllen bereits für die Anforderungen der neuen europäischen PSA-Verordnung (EU) 2016/425
Weitere Suchbegriffe: Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Atemschutzmaske FFP3, FFP-3, FFP3, FFP3 Atemschutzmaske, FFP3 Feinstaubmaske, FFP3 Maske, FFP3-Masken, Feinstaubmaske FFP3, feinstaubmaske mit ventil ffp3 bartelsrieger, einmal halbmaske, einmal-halbmaske ffp3d, ffp3 maske ffp 3 schutzmaske fein-staubmaske feinstaub atemmaske filtermaske atemschutz-maske atem-maske stoff mundschutz atem-schutzfilter 10 stk schimmel asbest staub glaswolle renovieren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,142* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,20*
€ 35,94
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 29,38*
€ 34,96
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,91*
€ 33,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,81*
€ 31,90
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,26*
€ 31,25
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,42*
€ 25,49
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.