Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRANKE Armatur LINA L Festauslauf Black Matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1422H-117471
Hersteller:
     Franke
Herst.-Nr.:
     115.0693.393
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer

Lina L Festauslauf, Black Matt
Einhebelmischer mit Festauslauf

• 0 - 90° Griff für mehr Planungsflexibilität
• Einfache Montage dank einer Gewindehülse
• Einteiliger Griff garantiert ein elegantes Design und robuste Qualität
• Festauslauf-Kopf aus massiv Edelstahl
• Auslaufmenge Normalstrahl: 9,8 l / min. (3 bar)
• Befestigung Gewindehülse mit Gewindemutter M36
• Flexible Anschlussschläuche mit 450 mm Länge
und 3/8‘‘ Mutter für leichte und sichere Montage
• DVGW zertifiziert

Weitere Suchbegriffe: einhebelmischer franke, einhandarmatur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 175,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,97*
€ 257,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,68*
€ 254,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,56*
€ 248,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,35*
€ 241,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,26*
€ 208,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.