Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VGA Man GeForce® RTX 4070 SUPER 12GB Nebula


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VGA Man GeForce® RTX 4070 SUPER 12GB Nebula
VGA Man GeForce® RTX 4070 SUPER 12GB Nebula
VGA Man GeForce® RTX 4070 SUPER 12GB Nebula
VGA Man GeForce® RTX 4070 SUPER 12GB Nebula
VGA Man GeForce® RTX 4070 SUPER 12GB Nebula
VGA Man GeForce® RTX 4070 SUPER 12GB Nebula
VGA Man GeForce® RTX 4070 SUPER 12GB Nebula
Artikel-Nr.:
     1410-80503
Hersteller:
     Manli
Herst.-Nr.:
     N6934070SM25920
EAN/GTIN:
     4895246101187
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
- Hersteller: Manli

- Hersteller-Nr.: M-NRTX4070S/6RFHPPP-M2592

- Part No.: N6934070SM25920

- Chipsatz: GeF. RTX 4070 SUPER

- DirectX12 Ultimate

- CUDA enabled

- Bus Type: PCI Express 4.0 x 16

- Speicher: 12GB GDDR6X

- Memory interface: 192 bit

- CUDA Cores: 7888

- Core clock: 1920 MHz / Boost: 2475 MHz

- Memory clock: 21.0 Gbps

- Kühler: aktiv (3-slot Fan), Double Fan, RGB LED Licht mit 7-Farben

Rotation

- Connectors: HDMI 2.1a, 3x Displayport 1.4a

- 3rd Gen Ray Tracing Cores

- 4th Gen Tensor Cores

- NVIDIA DLSS 3

- NVIDIA GeForce Experience

- NVIDIA Broadcast

- NVIDIA G-SYNC

- NVIDIA GPU Boost

- Game Ready and NVIDIA Studio Drivers

- NVIDIA Ada Lovelace Architecture

- Abmessungen: 254 x 128 x 153 mm

- Ext. Power connector: 1x PCIe Gen5 16-pin





Zubehör:

16 Pin to 2x 8 Pin power cable
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1410
€ 5,50*
ab € 521,53*
€ 589,34*
6 Tage
99
€ 1,00*
ab € 549,47*
€ 620,25*
Preise: Lager 1410
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 589,34*
€ 701,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 580,69*
€ 691,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 570,98*
€ 679,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 558,91*
€ 665,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 521,53*
€ 620,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1410
Versand: Lager 1410
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 1.100,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1410
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.