Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VGA Inno3D GeForce® RTX 4060TI 8GB X3 OC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VGA Inno3D GeForce® RTX 4060TI 8GB X3 OC
VGA Inno3D GeForce® RTX 4060TI 8GB X3 OC
VGA Inno3D GeForce® RTX 4060TI 8GB X3 OC
VGA Inno3D GeForce® RTX 4060TI 8GB X3 OC
Artikel-Nr.:
     1410-75576
Hersteller:
     Inno3D
Herst.-Nr.:
     N406T3-08D6X-171153L
EAN/GTIN:
     835168003248
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
- Hersteller: Inno3D

- Hersteller-Nr.: N406T3-08D6X-171153L

- Chipsatz: GeF. RTX 4060 TI

- DirectX12 Ultimate

- CUDA enabled

- Bus Type: PCI Express 4.0 x 8

- Speicher: 8GB GDDR6X

- Memory interface: 128bit

- CUDA Cores: 5888

- Core clock: 2310 MHz / Boost: 2565 MHz

- Memory clock: 18.0 Gbps

- Kühler: aktiv (2-slot fan), Triple cooler, white LED Logo,

Multifunctional Backplate

- Connectors: 1xHDMI 2.1, 3xDP 1.4a

- Real-Time Ray Tracing

- 3rd Generation Ray Tracing Cores

- 4th Generation Tensor Cores

- Nvidia DLSS 3

- Nvidia GeForce Experience

- Nvidia Ansel

- Nvidia Highlights

- Nvidia G-SYNC Ready

- Game Ready Drivers

- Nvidia Ada Lovelace



Zubehör:

Installation Guide

16 Pin to 2x PCIe 8-Pin Power Cable



Abmessungen: 297 x 118 x 42 mm

Ext. Power connector: 1x PCIe Gen5 16-pin
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1410
pro Stück
€ 5,50*
ab € 344,09*
€ 381,43*
pro Stück
Frei Haus
ab € 362,59*
€ 401,09*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 363,81*
€ 401,10*
2 Tage
13
pro Stück
Frei Haus
ab € 365,01*
€ 402,00*
4 Tage
21
pro Stück
€ 1,00*
ab € 368,00*
€ 407,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1410
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,43*
€ 453,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 381,37*
€ 453,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,16*
€ 439,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 367,21*
€ 436,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,09*
€ 409,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1410
Versand: Lager 1410
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 1.100,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1410
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.