Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC- Gehäuse Thermaltake CTE C750 Air Snow white


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PC- Gehäuse Thermaltake CTE C750 Air Snow white
PC- Gehäuse Thermaltake CTE C750 Air Snow white
PC- Gehäuse Thermaltake CTE C750 Air Snow white
PC- Gehäuse Thermaltake CTE C750 Air Snow white
PC- Gehäuse Thermaltake CTE C750 Air Snow white
PC- Gehäuse Thermaltake CTE C750 Air Snow white
PC- Gehäuse Thermaltake CTE C750 Air Snow white
Artikel-Nr.:
     1410-75183
Hersteller:
     Thermaltake
Herst.-Nr.:
     CA-1X6-00F6WN-00
EAN/GTIN:
     4713227537148
Suchbegriffe:
Big Tower
Kunststoffgehäuse
Mini Tower
Computer Gehäuse
Formfaktor: Big Tower

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 32,7 cm x 59,92 cm x 56,52 cm

Gewicht: 16,7 kg

Farbe: weiß

E/A-Anschlüsse: 4 x Super Speed USB

1 x Type-C

1 x Mikrofon Eingang

1 x Kopfhörer Ausgabe

Anz. installierter Lüfter: 3

Unterstützte Mainboards: E-ATX. ATX, microATX, Mini-ITX

Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 153,81*
€ 191,03*
€ 6,78*
ab € 154,91*
€ 192,51*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 156,82*
€ 194,10*
€ 3,50*
ab € 167,52*
€ 200,05*
Lager 1410
€ 5,50*
ab € 168,35*
€ 200,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1410
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,46*
€ 238,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,00*
€ 229,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,06*
€ 223,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,05*
€ 217,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,35*
€ 200,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1410
Versand: Lager 1410
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 1.100,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1410
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.