Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VGA Inno3D GeForce® RTX 4070 12GB X2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VGA Inno3D GeForce® RTX 4070 12GB X2
VGA Inno3D GeForce® RTX 4070 12GB X2
VGA Inno3D GeForce® RTX 4070 12GB X2
VGA Inno3D GeForce® RTX 4070 12GB X2
Artikel-Nr.:
     1410-74516
Hersteller:
     Inno3D
Herst.-Nr.:
     N40702-126X-185252N
EAN/GTIN:
     835168003170
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
- Hersteller: Inno3D

- Hersteller-Nr.: N40702-126X-185252N

- Chipsatz: GeF. RTX 4070

- DirectX12 Ultimate

- CUDA enabled

- Bus Type: PCI Express 4.0 x 16

- Speicher: 12GB GDDR6X

- Memory interface: 192 bit

- CUDA Cores: 5888

- Core clock: 1920 MHz / Boost: 2475 MHz

- Memory clock: 21.0 Gbps

- Kühler: aktiv (2-slot fan), Dual cooler, white LED Logo,

Multifunctional Backplate

- Connectors: 1xHDMI 2.1, 3xDP 1.4a

- Real-Time Ray Tracing

- 3rd Generation Ray Tracing Cores

- 4th Generation Tensor Cores

- Nvidia DLSS 3

- Nvidia GeForce Experience

- Nvidia Ansel

- Nvidia Highlights

- Nvidia G-SYNC Ready

- Game Ready Drivers

- Nvidia Ada Lovelace



Zubehör:

Installation Guide

16 Pin to 2x PCIe 8-Pin Power Cable



Abmessungen: 250 x 118 x 42 mm

Ext. Power connector: 1x PCIe Gen5 16-pin
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1410
pro Stück
€ 5,50*
ab € 475,24*
€ 527,29*
3 Tage
86
pro Stück
Frei Haus
ab € 492,72*
€ 544,66*
3 Tage
9
pro Stück
Frei Haus
ab € 493,44*
€ 546,96*
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 1,00*
ab € 497,73*
€ 550,71*
5 Tage
76
pro Stück
€ 1,00*
ab € 503,94*
€ 558,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1410
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 527,29*
€ 627,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 517,21*
€ 615,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 509,76*
€ 606,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 500,86*
€ 596,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 475,24*
€ 565,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1410
Versand: Lager 1410
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 1.100,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1410
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.