Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC- Gehäuse BeQuiet Silent Base 802 Window - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PC- Gehäuse BeQuiet Silent Base 802 Window - Schwarz
PC- Gehäuse BeQuiet Silent Base 802 Window - Schwarz
PC- Gehäuse BeQuiet Silent Base 802 Window - Schwarz
PC- Gehäuse BeQuiet Silent Base 802 Window - Schwarz
PC- Gehäuse BeQuiet Silent Base 802 Window - Schwarz
PC- Gehäuse BeQuiet Silent Base 802 Window - Schwarz
PC- Gehäuse BeQuiet Silent Base 802 Window - Schwarz
PC- Gehäuse BeQuiet Silent Base 802 Window - Schwarz
Artikel-Nr.:
     1410-60800
Hersteller:
     be quiet!
Herst.-Nr.:
     BGW39
EAN/GTIN:
     4260052188385
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Formfaktor: Midi Tower

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 28,1 cm x 53,9cm x 55,3 cm

Gewicht: 12,59

Farbe: schwarz

E/A-Anschlüsse: 2 x USB3.0

1 x USB3.1 Typ-C

1 x Mikrofon Eingang

1 x Kopfhörer Ausgabe

Anz. installierter Lüfter: 3

Unterstützte Mainboards: E-ATX, ATX, microATX, miniITX

Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 120,68*
€ 150,32*
2 Tage
200
€ 6,90*
ab € 125,14*
€ 156,74*
€ 3,50*
ab € 126,22*
€ 157,16*
€ 6,78*
ab € 132,41*
€ 164,62*
Lager 1410
€ 5,50*
ab € 146,99*
€ 179,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1410
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,48*
€ 213,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,54*
€ 194,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,80*
€ 191,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,52*
€ 187,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,99*
€ 174,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1410
Versand: Lager 1410
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 1.100,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1410
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.