Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC- Gehäuse BeQuiet Pure Base 500 weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PC- Gehäuse BeQuiet Pure Base 500 weiss
PC- Gehäuse BeQuiet Pure Base 500 weiss
PC- Gehäuse BeQuiet Pure Base 500 weiss
PC- Gehäuse BeQuiet Pure Base 500 weiss
PC- Gehäuse BeQuiet Pure Base 500 weiss
PC- Gehäuse BeQuiet Pure Base 500 weiss
PC- Gehäuse BeQuiet Pure Base 500 weiss
PC- Gehäuse BeQuiet Pure Base 500 weiss
Artikel-Nr.:
     1410-52660
Hersteller:
     be quiet!
Herst.-Nr.:
     BG035
EAN/GTIN:
     4260052187838
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Medium Tower
Midi Tower
Mini Tower
Formfaktor: Midi Tower

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 23,1 cm x 45,0cm x 46,3 cm

Gewicht: 6,95

Farbe: weiss

E/A-Anschlüsse: 2 x Super Speed USB

1 x Mikrofon Eingang

1 x Kopfhörer Ausgabe

Anz. installierter Lüfter: 2

Unterstützte Mainboards: ATX, microATX, miniITX

Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
200
€ 6,90*
ab € 55,42*
€ 70,30*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 58,81*
€ 74,63*
€ 8,50*
ab € 56,83*
€ 75,33*
€ 4,00*
ab € 60,14*
€ 76,31*
Lager 1410
€ 5,50*
ab € 74,84*
€ 93,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1410
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,70*
€ 111,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,68*
€ 111,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,62*
€ 97,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,52*
€ 97,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,84*
€ 89,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1410
Versand: Lager 1410
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 1.100,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1410
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
be quiet!
BGA05
ab € 4,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.