Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VGA Inno3D GeForce® GT 710 2GB SDDR3 64bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VGA Inno3D GeForce® GT 710 2GB SDDR3 64bit
VGA Inno3D GeForce® GT 710 2GB SDDR3 64bit
VGA Inno3D GeForce® GT 710 2GB SDDR3 64bit
VGA Inno3D GeForce® GT 710 2GB SDDR3 64bit
Artikel-Nr.:
     1410-36284
Hersteller:
     Inno3D
Herst.-Nr.:
     N710-1SDV-E3BX
EAN/GTIN:
     835168021686
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
Kühlkörper
- Hersteller: Inno3D

- Hersteller-Nr.: N710-1SDV-E3BX-L

- Formfaktor: PCB Low Profile, I/O Blende ATX

Low Profile Blende beiliegend

- Chipsatz: GeF. GT710

- CUDA enabled

- Nvidia FXAA technology

- Bus Type: PCI Express 2.0

- Speicher: 2GB SDDR3

- Memory interface: 64 bit

- core clock: 954 MHz

- memory clock: 1600 MHz

- CUDA cores: 192

- DX 12

- Kühler: passiv (dual slot)

- Connectors: DVI, HDMI, VGA





Merkmale:



- SMX (Kepler GPU Architecture)

- Nvidia GPU Boost Technology

- Nvidia Adaptive Vertical Sync

- New Anti-aliasing Modes: FXAA



- Abmessungen: 140 x 70 mm x Dual Slot



Zubehör: Treiber CD, Low Profile Blende
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,43*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,34*
€ 53,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,60*
€ 49,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,98*
€ 46,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,29*
€ 45,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 37,43*
€ 44,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.