Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON CUTLER HAMMER E50BR1 LIMIT SWITCH, SIDE ROTARY, 4PST-2NC/2NO,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-9671455
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     E50BR1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehschalter
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Betätigungskraft, max.: 3 in-lb
  • Kontaktkonfiguration: 4PST-2NO, DPST-NC
  • Produktpalette: -
  • Betätiger für Endschalter / Grenztaster: Side Rotary
  • AC-Kontaktspannung, max.: 600 V
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • DC-Kontaktstrom, max.: 1 A
  • DC-Kontaktspannung, max.: 250 V
  • AC-Kontaktstrom, max.: 60 A
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Grenzwerttaster, Positionsschalter, eaton drehschalter, drehschalter, Automatisierung, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Steueranlagen, EATON CUTLER HAMMER, E50BR1, 9671455, 967-1455
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 319,45*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 427,60*
    € 508,84
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 412,46*
    € 490,83
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 374,04*
    € 445,11
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 344,64*
    € 410,12
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 319,45*
    € 380,15
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.