Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAMMOND RRTT1921BK1 OPEN FRAME RELAY RACK, 21IN, STEEL, Encl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-9565752
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     RRTT1921BK1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Außentiefe - imperial: 12 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 533 mm
  • Außentiefe - metrisch: 305 mm
  • Außenbreite - metrisch: 483 mm
  • Produktpalette: RRTT Series
  • Gehäusematerial: Steel
  • Gehäusefarbe: Black
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Außenhöhe - imperial: 21 Zoll
  • Außenbreite - Zoll: 19 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: 19 zoll gestellrahmen, Gehäuse, offener, Racks, Rahmen, Relais-Racks, Schränke, HAMMOND, RRTT1921BK1, 9565752, 956-5752
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 138,01*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 185,56*
    € 220,82
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 181,33*
    € 215,78
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 169,40*
    € 201,59
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 160,26*
    € 190,71
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 157,89*
    € 187,89
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 154,34*
    € 183,66
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 138,01*
    € 164,23
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Hammond
    1421N25
    ab € 16,28*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.