Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HONEYWELL 914CE18Q LIMIT SWITCH, PLUNGER, SPDT-1NO/1NC, Lim


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-8896305
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     914CE18Q
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Produktpalette: -
  • Betätiger für Endschalter / Grenztaster: Plunger
  • DC-Kontaktstrom, max.: -
  • Kontaktkonfiguration: SPDT-1NO, SPDT-NC
  • AC-Kontaktspannung, max.: 250 V
  • AC-Kontaktstrom, max.: 5 A
  • Betätigungskraft, max.: 5 lbf
  • DC-Kontaktspannung, max.: -
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, honeywell endlagenschalter, endlagenschalter, Automatisierung, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Steueranlagen, HONEYWELL, 914CE18Q, 8896305, 889-6305
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 136,99*
    € 187,26*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 152,68*
    € 202,99*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 202,99*
    € 241,56
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 199,39*
    € 237,27
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 178,31*
    € 212,19
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 167,70*
    € 199,56
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 162,60*
    € 193,49
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 152,68*
    € 181,69
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.