Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEMTECH RCLAMP0504M.TBT DIODE, TVS, 300W, 5V, UNIDIRECTIONAL, MS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-8420343
Hersteller:
     Semtech
Herst.-Nr.:
     RCLAMP0504M.TBT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Verlustleistung Pd: 300 W
  • Betriebsspannung: 5 V
  • Anzahl der Pins: 10 Pin(s)
  • Produktpalette: -
  • Begrenzungsspannung Vc, max.: 25 V
  • Bauform - Diode: MSOP
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: ESD-Schutzbausteine, Schaltungsschutz, SEMTECH, RCLAMP0504M.TBT, 8420343, 842-0343
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,09*
      
    Preis gilt ab 750.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1500 Stück
    € 1,18*
    € 1,4042
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 1,16*
    € 1,3804
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 1,13*
    € 1,3447
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,10*
    € 1,309
    pro Stück
    ab 750000 Stück
    € 1,09*
    € 1,2971
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.