Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NVENT HOFFMAN AVK34 LÜFTERGITTER, 4.75 X 4.5 ZOLL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-8078774
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     AVK34
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lüftergitter
lüftergitter
Zur Verwendung mit: Enclosures
  • Außentiefe - imperial: -
  • Außentiefe - metrisch: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Außenhöhe - metrisch: 120.7 mm
  • Gehäusefarbe: Gray
  • Außenbreite - metrisch: 114 mm
  • Außenhöhe - imperial: 4.8 Zoll
  • Gehäusematerial: Steel
  • Außenbreite - Zoll: 4.5 Zoll
  • Produktpalette: AVK Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Lüfter, Lüftungsgitter, Racks, Schränke, NVENT HOFFMAN, AVK34, 8078774, 807-8774
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 48,35*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 69,88*
    € 83,16
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 67,13*
    € 79,88
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 64,67*
    € 76,96
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 57,12*
    € 67,97
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 55,00*
    € 65,45
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 54,27*
    € 64,58
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 48,35*
    € 57,54
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.