Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NVENT HOFFMAN AVK44 LÜFTERGITTER, 5.62 X 5.5 ZOLL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-8078750
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     AVK44
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lüftergitter
lüftergitter
Außenbreite - metrisch: 140 mm
  • Außenbreite - Zoll: 5.5 Zoll
  • Produktpalette: AVK Series
  • Außenhöhe - metrisch: 142.7 mm
  • Außentiefe - imperial: -
  • Zur Verwendung mit: Enclosures
  • Außenhöhe - imperial: 5.6 Zoll
  • Gehäusefarbe: Gray
  • Gehäusematerial: Steel
  • Außentiefe - metrisch: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Lüfter, Lüftungsgitter, Racks, Schränke, NVENT HOFFMAN, AVK44, 8078750, 807-8750
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 53,33*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 74,49*
    € 88,64
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 71,45*
    € 85,03
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 68,82*
    € 81,90
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 61,62*
    € 73,33
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 59,45*
    € 70,75
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 53,33*
    € 63,46
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.