Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POWEREX R5031213LSWS FAST RECOVERY DIODE, 125A, 1.2KV, DO-8,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-6991749
Hersteller:
     Powerex
Herst.-Nr.:
     R5031213LSWS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Diodenmodul
Fast-Recoverydiode
Fastrecoverygleichrichterdiode
Durchschnittlicher Durchlassstrom: 125 A
  • Produktpalette: -
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 1.2 kV
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Durchlassstoßstrom: 2.5 kA
  • Diodenmontage: Stud
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Durchlassspannung, max.: 2.5 V
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Bauform - Diode: DO-8
  • Konfiguration Diodenmodul: Single
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: diodenmodul, Dioden, Diodenmodule, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, POWEREX, R5031213LSWS, 6991749, 699-1749
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 112,56*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 165,48*
    € 196,92
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 164,03*
    € 195,20
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 148,29*
    € 176,47
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 138,09*
    € 164,33
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 136,03*
    € 161,88
    pro Stück
    ab 60 Stück
    € 134,05*
    € 159,52
    pro Stück
    ab 120 Stück
    € 126,01*
    € 149,95
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 112,56*
    € 133,95
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.