Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DESCO 09826 GROUNDING CORD, Lead Length:15ft, Ground


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-6516804
Hersteller:
     Desco Europe
Herst.-Nr.:
     09826
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erdungskabel
Erdungslitze
erdungskabel
Produktpalette: -
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Sicherheitswiderstand: 1 Mohm
  • Erdungsanschlüsse: Stud
  • Anschlusslänge: 15 ft
  • Erdungskabelfarbe: Black
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Arbeitsschutz, den, ESD-Erdungskabel, ESD-Schutz, Produkte, Reinraumprodukte, DESCO, 09826, 6516804, 651-6804
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 16,86*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,66*
    € 28,16
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,30*
    € 27,73
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,21*
    € 26,43
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,20*
    € 25,23
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,99*
    € 23,79
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,86*
    € 20,06
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Desco Europe
    09864
    ab € 3,85*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.