Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY VS-70HFL80S05 FAST DIODE, 70A, 800V, DO-203AB, Repetit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-5804000
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-70HFL80S05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Diodenmodul
Fast-Recoverydiode
Fastrecoverygleichrichterdiode
SVHC: Lead
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 70 A
  • Bauform - Diode: DO-203AB
  • Durchlassstoßstrom: 730 A
  • Diodenmontage: Stud
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 800 V
  • Konfiguration Diodenmodul: Single
  • Durchlassspannung, max.: 1.85 V
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Gleichrichter, Gleichrichterdiode, diodenmodul 800v, diodenmodul, vishay diode, Dioden, Diodenmodule, Thyristoren, Transistoren, VISHAY, VS-70HFL80S05, 5804000, 580-4000
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 5,83*
    € 7,46*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    100
    € 25,00*
    ab € 11,10*
    € 13,89*
    1
    € 5,90*
    ab € 7,63*
    € 15,94*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 13,89*
    € 16,53
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,10*
    € 13,21
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1.389,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.