Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON ELECTRONICS BK/1A1907-05 FUSE HOLDER, Fuse Holder Type:Cartridge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-5536881
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     BK/1A1907-05
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter 15a
sicherungshalter
eaton sicherungshalter
Nennspannung V AC: -
  • Nennspannung, V DC: -
  • Sicherungsgröße: 1/4 Zoll
  • Halteranschlüsse: Through Hole
  • Anzahl der Sicherungen: 1 Sicherung(en)
  • SVHC: To Be Advised
  • Sicherungsstrom: 15 A
  • Produktpalette: 1AXXXX Series
  • Sicherungshalter: Cartridge Fuse Clip
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, Sicherungen, EATON ELECTRONICS, BK/1A1907-05, 5536881, 553-6881
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,909*
      
    Preis gilt ab 500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 1,049*
    € 1,24831
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 1,039*
    € 1,23641
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,989*
    € 1,17691
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,959*
    € 1,14121
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 0,909*
    € 1,08171
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.