Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMRON ELECTRONIC COMPONENTS EE-SX3070 PHOTO MICRO SENSOR, TRANSMISSIVE, 8MM, S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-5536420
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     EE-SX3070
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fotosensor
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Winkellichtschranke
Sperrspannung, Vr: 4 V
  • Durchlassspannung: 1.2 V
  • Schlitzbreite: 0.5 mm
  • Sender/Empfänger-Abstand: 8 mm
  • Sensormontage: Through Hole
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Sensorausgang: Photo / Optical IC
  • Produktpalette: EE-SX3070 Series
  • Durchlassstrom If: 50 mA
  • SVHC: Dodecamethylcyclohexasiloxane
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Lichtschranke, Lichtschranken, omron gabel-lichtschranke, fotosensor, gabellichtschranke omron, Einweglichtschranken, Sensoren, Wandler, OMRON ELECTRONIC COMPONENTS, EE-SX3070, 5536420, 553-6420
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    200
    Frei Haus
    ab € 1,54*
    € 2,25*
    1
    € 5,90*
    ab € 1,41*
    € 2,73*
    2 Tage
    19
    1
    € 5,95*
    ab € 2,89*
    € 4,84*
    48 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 1,73*
    € 5,32*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 2,27*
    € 6,13*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,13*
    € 7,29
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,78*
    € 5,69
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,58*
    € 5,45
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,58*
    € 4,26
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,12*
    € 3,71
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,88*
    € 3,43
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,77*
    € 3,30
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 2,27*
    € 2,70
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Wiha
    2852S10
    ab € 72,73*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.