Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEC RU2S-C-A110 RELAY, DPDT, 240VAC, 30VDC, 10A, Contact


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-5397730
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     RU2S-C-A110
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
ly relais
Spulenspannung: 120 VAC
  • Kontaktstrom: 10 A
  • Produktpalette: RU Series
  • Kontaktmaterial: Silver Tin Indium
  • Relaisanschlüsse: Plug In
  • Spulentyp: Non Latching
  • Relaismontage: Socket
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Spulenwiderstand: 4.55 kohm
  • Kontaktspannung V AC: 250 V
  • Kontaktkonfiguration: DPDT
  • Kontaktspannung V DC: 30 V
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, IDEC, RU2S-C-A110, 5397730, 539-7730
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 9,65*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,57*
    € 20,91
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,35*
    € 20,65
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,77*
    € 18,77
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,45*
    € 17,20
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,26*
    € 16,97
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 13,52*
    € 16,09
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 12,76*
    € 15,18
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,02*
    € 14,30
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,65*
    € 11,48
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idec
    SY4S-02F1
    ab € 0,269*
    Zubehör
    Idec
    BNDN1000
    ab € 9,10*
    Zubehör
    Idec
    SM2S-05
    ab € 7,54*
    Zubehör
    Idec
    SY4S-61
    ab € 1,67*
    Zubehör
    Idec
    SY4S-62
    ab € 1,67*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.