Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DESCO 09814. GROUNDING CORD, Lead Length:15ft, Ground


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-5394442
Hersteller:
     Desco Europe
Herst.-Nr.:
     09814.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erdungskabel
Erdungslitze
erdungskabel druckknopf
erdungskabel
Anschlusslänge: 15 ft
  • Erdungsanschlüsse: Stud
  • Sicherheitswiderstand: -
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Produktpalette: -
  • Erdungskabelfarbe: Green, Yellow
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Arbeitsschutz, den, ESD-Erdungskabel, ESD-Schutz, Produkte, Reinraumprodukte, DESCO, 09814., 5394442, 539-4442
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 16,79*
    € 23,77*
    48 Tage
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 19,60*
    € 33,05*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,77*
    € 28,29
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,56*
    € 28,04
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,48*
    € 26,75
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,45*
    € 25,53
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,25*
    € 24,10
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,79*
    € 19,98
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.