Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 3939 SILVER 2 IN X 60 YD. TAPE, INSULATION, SILVER, 48MMX60FT, Tap


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-4987123
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3939 SILVER 2 IN X 60 YD.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Bandbreite - Imperial: 2 Zoll
  • Rollenlänge - metrisch: 54.9 m
  • Bandtyp: Duct
  • Produktpalette: 3939 Series
  • Klebstoff: Rubber Adhesive
  • Rollenlänge - imperial: 60 yard
  • Klebebandfarbe: Silver
  • Bandbreite - Metrisch: 50.8 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Banddicke, gesamt: 8.6 mil (0.22 mm)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: scotch gewebeklebeband silber, gewebe band, gewebe-band scotch, Klebebänder, Sonstige, Werkstattbedarf, Werkzeuge, 3M, 3939 SILVER 2 IN X 60 YD., 4987123, 498-7123
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    18
    € 25,00*
    ab € 18,88*
    € 28,21*
    47 Tage
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 26,20*
    € 36,95*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 28,21*
    € 33,57
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 27,23*
    € 32,40
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 25,45*
    € 30,29
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 23,39*
    € 27,83
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 22,71*
    € 27,02
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 22,01*
    € 26,19
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,88*
    € 22,47
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.