Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: CLB_300_BTP LED LENSES, Lens Type:Clip-On, Beam Type


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1699862
Hersteller:
     VCC Optoelectronics
Herst.-Nr.:
     CLB_300_BTP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Komponenten
LED-Beleuchtung
LED-Lichtlinsen
VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY)
Linsenform: Round
  • Linsenmaterial: PC (Polycarbonate)
  • Strahlentyp: -
  • Linsenfarbe: Blue
  • Produktpalette: -
  • Linsentyp: Clip-On
  • Linsendurchmesser: 7.11 mm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: CLB_300_BTP, 1699862, 169-9862
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,256*
      
    Preis gilt ab 500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 0,394*
    € 0,46886
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,364*
    € 0,43316
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,292*
    € 0,34748
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,282*
    € 0,33558
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,266*
    € 0,31654
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 0,256*
    € 0,30464
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    VCC Optoelectronics
    THR 22
    ab € 0,428*
    Zubehör
    VCC Optoelectronics
    VAOL-5701SBY4
    ab € 0,235*
    Zubehör
    VCC Optoelectronics
    VAOL-5GSBY4
    ab € 0,235*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.