Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEC RR3B-UAC120V RELAY, 3PDT, 120VAC, 30VDC, 10A, Contact


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-4853751
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     RR3B-UAC120V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
ly relais
Kontaktspannung V DC: 30 VDC
  • Relaisanschlüsse: Quick Connect
  • Kontaktstrom: 10 A
  • Spulenwiderstand: 2.1 kohm
  • Kontaktkonfiguration: 3PDT
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Produktpalette: RR Series
  • Kontaktmaterial: Silver
  • Spulentyp: Non Latching
  • Kontaktspannung V AC: 120 VAC
  • Spulenspannung: 120 VAC
  • Relaismontage: Socket
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, IDEC, RR3B-UAC120V, 4853751, 485-3751
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 16,60*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 29,90*
    € 35,58
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 28,99*
    € 34,50
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 26,09*
    € 31,05
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 24,46*
    € 29,11
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 23,53*
    € 28,00
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 22,28*
    € 26,51
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 21,06*
    € 25,06
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 19,82*
    € 23,59
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,60*
    € 19,75
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idec
    BNL-5
    ab € 1,90*
    Zubehör
    Idec
    BNDN1000
    ab € 9,09*
    Zubehör
    Idec
    SR3B-02F1
    ab € 0,468*
    Zubehör
    Idec
    SR3B-05
    ab € 8,70*
    Zubehör
    Idec
    SR3B-51
    ab € 1,77*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.