Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY 357 B 0 10K 20% X BO50 1P22 E4 CONDUCTIVE PLASTIC POTENTIOMETER, 10KOHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-4612504
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     357 B 0 10K 20% X BO50 1P22 E4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
SVHC: Lead
  • Anzahl der Einbaustellen: 1
  • Wellendurchmesser: 6.35 mm
  • Produktbreite: -
  • Potentiometermontage: Panel Mount
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Widerstandstoleranz: ± 20%
  • Produktpalette: 357 Series
  • Produkthöhe: -
  • Potentiometeranschlüsse: Turret
  • Potentiometer: -
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Produktlänge: 34.6 mm
  • Bahnwiderstand: 10 kohm
  • Nennleistung: 1 W
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Einstellungsart: Screwdriver Slot
  • Widerstandstechnologie: Conductive Plastic
  • Länge der Welle: 22 mm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Temperaturkoeffizient: ± 600ppm/°C
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: vishay potentiometer, potentiometer, potentiometer 1w, Bauelemente, Passive, Trimmer, VISHAY, 357 B 0 10K 20% X BO50 1P22 E4, 4612504, 461-2504
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 13,34*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 27,33*
    € 32,52
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,85*
    € 29,57
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 22,94*
    € 27,30
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 22,35*
    € 26,60
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 20,80*
    € 24,75
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 18,21*
    € 21,67
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 16,99*
    € 20,22
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 16,43*
    € 19,55
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,34*
    € 15,87
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    EHC
    3440-2-B
    ab € 7,29*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.