Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO 1536 RF/COAXIAL, TNC PLUG, STRAIGHT, 50 OHM,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-4594605
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     1536
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
TNC Steckverbinder
tnc steckverbinder
Koaxialanschluss: Solder
  • Impedanz: 50 ohm
  • Kontaktmaterial: Brass
  • Steckverbindertyp: TNC Coaxial
  • Frequenz, max.: 7 GHz
  • Kontaktüberzug: Gold Plated Contacts
  • Steckverbindermontage: Cable Mount
  • Produktpalette: -
  • Steckverbinderausführung: Straight Plug
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Koaxialkabeltypen: RG58, RG58A, RG58C, RG141, RG141A
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: HF-, HF-Steckverbinder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, MULTICOMP PRO, 1536, 4594605, 459-4605
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 7,89*
      
    Preis gilt ab 12.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 25 Stück
    € 9,63*
    € 11,46
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,51*
    € 11,32
    pro Stück
    ab 125 Stück
    € 9,01*
    € 10,72
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,68*
    € 10,33
    pro Stück
    ab 12500 Stück
    € 7,89*
    € 9,39
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.